ProductPage

FISCHER Plug SX

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voordelen
· 4-voudige spreiding garandeert maximale grip.
· Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
· De nagenoeg spreiddrukvrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
· Simpele en snelle doorsteekmontage reduceert montagetijd.
· De kleine kraag voorkomt dat de plug in holle ruimtes valt, maar hindert niet bij doorsteekmontage.
· Temperatuurbereik van -40˚ tot + 80˚C.
· De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 12 mm toe.

Voorraadartikel
Materiaal
Boorgatdiameter (mm)
Lengte (mm)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Fischer plug sx 6x30 s/10+schr FISCHER Fischer plug sx 6x30 s/10+schr ERIKS Artikelnr: 23935835

Catalogusartikelnr 1: 70021

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,23
Verpakking per 50 stuk
Plug SX 6 L FISCHER Plug SX 6 L ERIKS Artikelnr: 23934361

Catalogusartikelnr 1: 23934361

Catalogusartikelnr. 2: 24827

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,12
Verpakking per 100 stuk
Plug SX 6 L R FISCHER Plug SX 6 L R ERIKS Artikelnr: 23935990

Catalogusartikelnr 1: 23935990

Catalogusartikelnr. 2: 78185

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,13
Verpakking per 100 stuk
Fischer plug sx 8x40 s/20+schr FISCHER Fischer plug sx 8x40 s/20+schr ERIKS Artikelnr: 23935836

Catalogusartikelnr 1: 70022

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,32
Verpakking per 50 stuk
Plug SX 8 L FISCHER Plug SX 8 L ERIKS Artikelnr: 23934362

Catalogusartikelnr 1: 23934362

Catalogusartikelnr. 2: 24828

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,16
Verpakking per 50 stuk
Plug SX 10X80 L FISCHER Plug SX 10X80 L ERIKS Artikelnr: 23934363

Catalogusartikelnr 1: 23934363

Catalogusartikelnr. 2: 24829

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,31
Verpakking per 25 stuk
Plug SX 14 FISCHER Plug SX 14 ERIKS Artikelnr: 23935833

Catalogusartikelnr 1: 23935833

Catalogusartikelnr. 2: 70014

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 20 stuk
Plug SX 16 FISCHER Plug SX 16 ERIKS Artikelnr: 23935834

Catalogusartikelnr 1: 23935834

Catalogusartikelnr. 2: 70016

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,70
Verpakking per 10 stuk
Plug SX 4 FISCHER Plug SX 4 ERIKS Artikelnr: 23935827

Catalogusartikelnr 1: 23935827

Catalogusartikelnr. 2: 70004

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,04
Verpakking per 200 stuk
Plug SX 5 FISCHER Plug SX 5 ERIKS Artikelnr: 23935828

Catalogusartikelnr 1: 23935828

Catalogusartikelnr. 2: 70005

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,05
Verpakking per 100 stuk
Voorraadartikel
Materiaal
Boorgatdiameter (mm)
Lengte (mm)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende