axiaal compensator met binnenbus voor hoge temperaturen eventueel gecombineerd met hoge drukken, voor stoom, thermische olie, heet water, chemicaliën, etc.
niet geschikt voor trillingen
Technische informatie
Temperatuurbereik -196 °C tot +600 °C
Werkdruk maximaal 16 bar
Testdruk 23 bar
Vacuümbestendigheid 100%
Constructie
Materiaal balg
DN15 - DN25: RVS AISI 316L
DN32 - DN300: RVS AISI 316Ti
Materiaal binnenbus RVS AISI 316Ti
Materiaal kraagbus RVS AISI 316Ti
Materiaal flenzen RSt 37.2, galvanisch verzinkt
Uitvoering
Uitvoering balg
dubbellaagse RVS balg t/m DN65
enkellaagse RVS balg vanaf DN80 en groter
lifecycle: 1000
Goedkeuring
Norm/toelatingen markering volgens PED 97/23/EG
DN32 t/m DN50: CE - Categorie 1
DN65 t/m DN200: CE 0091 - Categorie 2
DN250 t/m DN300: CE 0091 - Categorie 3
Opties
Standaard meegeleverd inbouwvoorschriften
Opties
tevens leverbaar met RVS flenzen en andere flens normen