ProductPage

Compensator type 1003 in PTFE met stalen flenzen - kleur wit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Kleur: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 1003
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal balg: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Compensator PTFE type 1003 wit DN 25 Compensator PTFE type 1003 wit DN 25 ERIKS Artikelnr: 10040073
 
Prijs (Per stuk):
€ 293,20
Compensator PTFE type 1003 wit DN 32 Compensator PTFE type 1003 wit DN 32 ERIKS Artikelnr: 10040081
 
Prijs (Per stuk):
€ 253,74
Compensator PTFE type 1003 wit DN 40 Compensator PTFE type 1003 wit DN 40 ERIKS Artikelnr: 10040080
 
Prijs (Per stuk):
€ 252,74
Compensator PTFE type 1003 wit DN 50 Compensator PTFE type 1003 wit DN 50 ERIKS Artikelnr: 10040079
 
Prijs (Per stuk):
€ 364,50
Compensator PTFE type 1003 wit DN 65 Compensator PTFE type 1003 wit DN 65 ERIKS Artikelnr: 10040078
 
Prijs (Per stuk):
€ 367,58
Compensator PTFE type 1003 wit DN 80 Compensator PTFE type 1003 wit DN 80 ERIKS Artikelnr: 10040072
 
Prijs (Per stuk):
€ 421,15
Compensator PTFE type 1003 wit DN 100 Compensator PTFE type 1003 wit DN 100 ERIKS Artikelnr: 10040077
 
Prijs (Per stuk):
€ 560,79
Compensator PTFE type 1003 wit DN 150 Compensator PTFE type 1003 wit DN 150 ERIKS Artikelnr: 10040075
 
Prijs (Per stuk):
€ 948,82
Compensator PTFE type 1003 wit DN 200 Compensator PTFE type 1003 wit DN 200 ERIKS Artikelnr: 10040074
 
Prijs (Per stuk):
€ 905,50
Kleur: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 1003
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal balg: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)