Type 50 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.
Bijzondere eigenschappen:
Een korte inbouwlengte. Een goede trillingsisolatie Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Opbouw: Rubber balg inwendig en uitwendig glad met stalen koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.
Flenzen: Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.
Toepassing : Geschikt voor loodvrije benzine, diesel, stookolie, smeertolie en aardgas. Specifiek ontworpen voor toepassing in de scheepvaart met keuringen volgens Bureau Veritas, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd en Det Norske Veritas.
Materiaal balg inwendig : NBR, zwart
Materiaal inlage: Staalkoord
Materiaal balg uitwendig: CR, zwart met gele markeringsvulkanette
Temperatuur- en drukbestendigheid: 16 bar bij 50°C 12 bar bij 70°C 10 bar bij 90°C
Barstdruk: >50 bar.
Bewegingsbegrenzers/trekstangen Een compensator is een flexibel element dat onder druk zal trachten de leiding in axiale richting weg te drukken. Dit noemt men de reactiekracht. Bij de constructie van het leidingswerk dient men hier dus rekening mee te houden en deze van de nodige geleidepunten en vaste punten te voorzien. Wordt een compensator ingebouwd met het oogmerk trillingen te isoleren dan kan de reactiekracht door in rubber bussen gelagerde trekstangen worden opgevangen. Standaard zijn er twee uitvoeringen bewegingsbegrenzers.
De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur: Temperatuur: Bewegingcapaciteit: tot 50° C 100% tot 70° C 75% tot 90° C 60%