ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 50 kleur geel - inlage staal/L - flenzen - staal - uitvoering A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)
Productoverzicht

Type 50 - Dit rubber compensator type is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor minerale olie, diesel, vetten, oliehoudend koelwater (niet geschikt voor benzine)

Materiaal balg inwendig :
NBR, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
CR, zwart met gele markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 50°C
12 bar bij 80°C
10 bar bij 80°C

Barstdruk: >50 bar.

Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter: DN32
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Compensator 50 geel/staal/L PN40 staal 'A' DN32 WILLBRANDT Compensator 50 geel/staal/L PN40 staal 'A' DN32 ERIKS Artikelnr: 11256424
 
Prijs (Per stuk):
€ 383,65
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter: DN32
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)