ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 55 kleur geel - flenzen - staal - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 55 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een bouwlengte die speciaal is afgestemd om dat gedeelte van de markt af te dekken dat niet aan degangbare maatvoering doet.
Een goede trillingsisolatie
Grote bewegingsopname, voornamelijk angulair.

De rubber balg is in 5 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor benzine, diesel, stookolie, olie, smeerolie en aardgas.

Materiaal balg inwendig :
NBR, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
CR, zwart met gele markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 50°C
12 bar bij 70°C
10 bar bij 80°C

Barstdruk: >50 bar.

Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm)
Type: 55
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN32 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN32 ERIKS Artikelnr: 11256704
 
Prijs (Per stuk):
€ 263,59
Compensator 55 geel PN40 staal 'A' DN40 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN40 staal 'A' DN40 ERIKS Artikelnr: 11163678
 
Prijs (Per stuk):
€ 273,25
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 11256705
 
Prijs (Per stuk):
€ 304,99
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 11163675
 
Prijs (Per stuk):
€ 321,54
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 11256706
 
Prijs (Per stuk):
€ 373,98
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN100 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 11207806
 
Prijs (Per stuk):
€ 401,61
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN125 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN125 ERIKS Artikelnr: 11048446
 
Prijs (Per stuk):
€ 448,53
Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN16 staal 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 11163680
 
Prijs (Per stuk):
€ 506,48
Compensator 55 geel PN10 staal 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN10 staal 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 11112335
 
Prijs (Per stuk):
€ 652,77
Compensator 55 geel PN10 staal 'A' DN250 WILLBRANDT Compensator 55 geel PN10 staal 'A' DN250 ERIKS Artikelnr: 11115254
 
Prijs (Per stuk):
€ 811,44
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm)
Type: 55
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende