ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 48 kleur rood - flenzen - staal - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 48- De rubber compensatoris een zeer flexibele uitvoering met hoge golf. Deze compensator wordt voornamelijk ingezet in de staalindustrie.

Bijzondere eigenschappen:
een goede trillingsisolatie.
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon koordinlagen. Flensdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren, standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor koud en warm water, koelwater.
Eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen.
Niet geschikt voor oliehoudende media

Materiaal balg inwendig :
EPDM, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart met rode markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 50° C
10 bar bij 70° C
6 bar bij 100° C

Barstdruk:
>50 bar.

Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm)
Type: 48
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 11260239
 
Prijs (Per stuk):
€ 200,10
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 11260240
 
Prijs (Per stuk):
€ 235,97
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 11260241
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,09
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN100 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 11260242
 
Prijs (Per stuk):
€ 345,02
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN125 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN125 ERIKS Artikelnr: 11260313
 
Prijs (Per stuk):
€ 575,14
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 11260314
 
Prijs (Per stuk):
€ 517,50
Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN16 staal 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 11089186
 
Prijs (Per stuk):
€ 765,91
Compensator 48 rood PN10 staal 'A' DN250 WILLBRANDT Compensator 48 rood PN10 staal 'A' DN250 ERIKS Artikelnr: 11260315
 
Prijs (Per stuk):
€ 932,98
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm)
Type: 48
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)