ProductPage

Compensator type 50 PLUS kleur zwart - CR - flenzen - staal - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)
Productoverzicht

Type 50 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor koud en warm water

Materiaal balg inwendig :
CR, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart met grijze markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 50°C
10 bar bij 70°C
6 bar bij 80°C.

Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 50 PLUS
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN40 staal 'A' DN40 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN40 staal 'A' DN40 ERIKS Artikelnr: 10040465
 
Prijs (Per stuk):
€ 873,85
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN50 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 10040466
 
Prijs (Per stuk):
€ 873,85
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN65 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 10040467
 
Prijs (Per stuk):
€ 364,67
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN80 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 10040468
 
Prijs (Per stuk):
€ 180,69
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN150 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 10040471
 
Prijs (Per stuk):
€ 226,67
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN100 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 10040469
 
Prijs (Per stuk):
€ 175,78
Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal'A DN300 Compensator 50 PLUSzwart/CR PN10/16 staal'A DN300 ERIKS Artikelnr: 11070230
 
Prijs (Per stuk):
€ 519,05
Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 50 PLUS
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)