ProductPage

FORMAT Conusverzinkfrees -bit HSS 90° type 1420

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, DIN 335-C.
Verzinkhoek 90°. Radiaal geslepen, oppervlak blank, met rechte spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.De zeskant schacht (1/4" Bit-schacht volgens DIN 2126) zorgt voor een 100% krachtoverbrenging, daardoor is de verzinker in elke voering extreem glijbestendig.

Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink-, afkant- en ontbraamwerkzaamheden. Samen met correct toegepaste hulpmiddelen zoals handvaten, knevel of ratels met 1/4"zeskant-opname kan de verzink-bit ook als handontbramer gebruikt worden.

Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.

Voorraadartikel
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Zeskantig
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 335-C
Materiaal: HSS
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Verzinkboorbit HSS 90grad. 6,3mm FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 6,3mm ERIKS Artikelnr: 23410594

Catalogusartikelnr 1: 14200630

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,79
Verzinkboorbit HSS 90grad. 8,3mm FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 8,3mm ERIKS Artikelnr: 23410595

Catalogusartikelnr 1: 14200830

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,46
Verzinkboorbit HSS 90grad. 10,4mm FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 10,4mm ERIKS Artikelnr: 23410596

Catalogusartikelnr 1: 14201040

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,11
Verzinkboorbit HSS 90grad. 12,4mm FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 12,4mm ERIKS Artikelnr: 23410597

Catalogusartikelnr 1: 14201240

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,89
Verzinkboorbit HSS 90grad. 16,5mm FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 16,5mm ERIKS Artikelnr: 23410598

Catalogusartikelnr 1: 14201650

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,01
Verzinkboorbit HSS 90grad. 20,5mm FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 20,5mm ERIKS Artikelnr: 23410599

Catalogusartikelnr 1: 14202050

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,77
Voorraadartikel
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Zeskantig
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 335-C
Materiaal: HSS
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)