De geschikte afdichting
voor roterende assen
Machines bevatten bewegende onderdelen. Waar deze onderdelen langs elkaar bewegen moeten afdichtingen ervoor zorgen dat media niet naar binnen en buiten kunnen. Dit geldt ook voor roterende assen en stangen. Roterende assen en stangen zijn bijvoorbeeld de schroefas van een schip, een menger voor deeg en andere bakproducten of tandwielen.
Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld het vet of de olie bij het lager blijft en vuil bij het lager wegblijft,
is een geschikte afdichting nodig. Welke afdichting geschikt is hangt af van de toepassing. Wanneer een
ongeschikte afdichting gebruikt wordt kan dit voor veel problemen zorgen.
Zo kan bij lekkage bijvoorbeeld olie
of vet weglopen en het lager droog komen te staan. Andersom kan water in de afgesloten toepassing komen en zo de lagers beschadigen. Uitvallende afdichtingen kunnen bovendien ook uw systeem vervuilen of beschadigen. Een geschikte afdichting is daarom noodzakelijk. Lees verder om erachter te komen welke afdichtingen geschikt zijn voor uw toepassing.
Een geschikte afdichting per toepassing
Er kunnen drie soorten toepassingen worden onderscheiden, namelijk: standaard toepassingen, veeleisende toepassingen en voedseltoepassingen. Voor deze drie toepassingen zijn verschillende afdichtingen geschikt. Per toepassing zal dit worden uitgelegd.
Standaard toepassingen
Wanneer bij een afdichting olie of vet aanwezig is op het loopvlak, dan is een standaard oliekeerring vaak voldoende. Deze afdichtingen dichten af in drukloze toestand en zijn uitvoerbaar in NBR en FKM/Viton®. Op aanvraag zijn deze ook verkrijgbaar in andere rubber types. De meest toegepaste afdichting is uitgevoerd in NBR, met een temperatuurbereik van -35°C tot +100°C met een gemiddelde chemische resistentie.
Voor temperaturen tot 180°C of hogere chemische eisen dient voor FKM gekozen te worden. Wanneer uw toepassing zich bevindt in een schone omgeving zijn de meest standaard types, de ERIKS R en diens voorloper type M afdoende. De ERIKS R en type M worden bijvoorbeeld gebruikt voor tandwielkasten en as-eindes van machines.
Wanneer er vuil bij komt kijken zijn de types RST of MST geschikt. Deze afdichtingen beschikken over een stoflip die aan de rugzijde het vuil bij de afdichtlip weghoudt, denk hierbij aan bijvoorbeeld tandwielkasten of as-eindes van machines.
Indien grote maatvoeringen worden gebruikt of door moeilijke montage schade wordt verwacht biedt de ERIKS GV uitkomst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld scheepsmotoren.
Dankzij de dubbele metalen mantel is type GV sterker bestand tegen zwaardere montage en torderen van het metaal. Het is ook mogelijk om type GV uit te voeren met stoflip. In dit geval wordt gekozen voor type GVST.
Veeleisende toepassingen
In sommige toepassingen zijn de eisen zo hoog dat een standaard oliekeerring niet volstaat. Wanneer er druk op oliekeerringen komt te staan kunnen deze uit hun boring geduwd worden. Speciale drukkeerringen van type RST-D mogen tot maximaal 5 à 10 Bar toegepast worden in verder ideale omstandigheden (met smering, lage snelheid, geen hoge temperatuur).
Indien een van deze omstandigheden oploopt kunnen oliekeerringen dit niet meer aan. In dat geval wordt voor PTFE lipseals gekozen. PTFE heeft een temperatuurbereik van -90°C tot +260°C. Daarbij heeft de PTFE lipseal een hoge resistentie en kunnen de afdichtingen door hun perfecte passing tot 10 Bar hebben en op aanvraag zelfs tot 25 Bar.
Ook voor ongesmeerde toepassingen biedt de PTFE uitkomst. Omdat PTFE compounds beter bestand zijn tegen droogloop kunnen ook poeders en gassen afgedicht worden.
Voedseltoepassingen
Sinds de Europese richtlijn EC1935/2004 is ingevoerd worden afdichtingen steeds vaker in de voedselveilige uitvoering gevraagd. Gewone oliekeerringen kunnen weliswaar gemaakt worden uit voedselveilige rubber compounds, maar de vormgeving van deze ringen zorgt ervoor dat deze niet of nauwelijks reinigbaar zijn, waardoor vuil kan ophopen. Dit is in strijd met de voedingsmiddelen regelgeving.
Voor voedseltoepassingen worden daarom doorgaans Ps Seals® gebruikt. Dit zijn de speciale PTFE compounds:
Gylon Blue, Gylon White en Gylon F en zijn uitgevoerd met EC1935/2004 goedkeuring.
De vormgeving van de Ps Seal® zorgt ervoor dat vuil zich niet kan ophopen. Bovendien zijn Ps Seals® goed reinigbaar. Uitvoeringen in voedselveilige
compounds zijn op aanvraag verkrijgbaar. Deze Ps Seals® worden bijvoorbeeld gebruikt in deegmengers, blenders, chemische pompen en robotarmen.
Weet u niet zeker welke afdichting geschikt is voor uw toepassing? Neem dan direct contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar!