DURACELL Procell Batterij 1,5 V type AAA, LR03
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Duracell Procell AAA batterijen hebben een spanning van 1,5 volt, zijn 44,5 mm lang en 10,5 mm in diameter
Een AAA batterij is na de AA batterij zowat het meest voorkomende type batterij en worden veelvuldig gebruikt in dagdagelijkse en professionele toestellen
Een AAA batterij is ook bekend onder volgende benamingen, LR3, LR03, ID2400, MX2400, MN2400, potlood, micro
De industriële batterijen voor de professionele gebruiker van Duracell hebben terug hun vertrouwde oude naam, Procell
Duracell Procell batterijen zijn beter bestand tegen schokken, trillingen, extreme temperaturen en hebben een langere levensduur
Serie: Procell
Fabrikantcode: PC2400
Model: AAA
Technologie: alkaline
Spanning: 1.5 Volt
Capaciteit: 1262 mAh
Lengte: 44.5 mm
Diameter: 10.5 mm
Gewicht per batterij: 11.6 gram