ProductPage

RX Kabelbinder polyamide 6.6 zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

De RX kabelbinders zijn vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en voldoen aan de hoogste normen inzake kwaliteit. Door het hoge percentage koolstof zijn de zwarte RX kabelbinders aanbevolen voor normaal buitenwerk omdat ze een goede resistentie hebben tegen UV.

        
  • Resistent tegen oliën, vetten, zouten en verdunde zuren.
  •     
  • De afgeronde hoeken maken deze kabelbinder makkelijk hanteerbaar en veilig te installeren.
  •     
  • De geplooide Easy Insert* punt zorgt voor een moeiteloze invoer door de kop van de kabelbinder.
*Easy Insert enkel bij:
        
  • Breedte 2,5 mm van lengte < = 200 mm.
  •     
  • Breedte 3,6 mm van lengte < = 370 mm.
  •     
  • Breedte 4,8 mm van lengte < = 370 mm.
Bij breedtes van 7,6 - 9,0 en 13,0 mm zijn de kalbeluiteinden recht.

Materiaal: Kunststof
Kwaliteitsklasse: PA 6.6
Kleur: Zwart
Breedte band (mm)
Bandlengte (mm)
Max. bundeldiameter (mm)
Treksterkte (N)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kabelbinder PA6.6 2,5 x120mm zwart RX Kabelbinder PA6.6 2,5 x120mm zwart ERIKS Artikelnr: 12591960

Catalogusartikelnr 1: CBT2512002

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Kabelbinder PA6.6 3,6x200mm zwart RX Kabelbinder PA6.6 3,6x200mm zwart ERIKS Artikelnr: 12591969

Catalogusartikelnr 1: CBT3620002

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Materiaal: Kunststof
Kwaliteitsklasse: PA 6.6
Kleur: Zwart
Breedte band (mm)
Bandlengte (mm)
Max. bundeldiameter (mm)
Treksterkte (N)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)