ProductPage

THOMAS & BETTS Kabelbinder Twist-tail zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal
Kwaliteitsklasse: PA 6.6
Kleur: Zwart
Breedte band (mm): 4.7
Bandlengte (mm)
Max. bundeldiameter (mm): 265
Treksterkte (N): 1471
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Twist Tail 358x4,7 zwart THOMAS & BETTS Twist Tail 358x4,7 zwart ERIKS Artikelnr: 12156989

Catalogusartikelnr 1: TT-14-30-0-L-EU

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Twist Tail 181x4,7 zwart THOMAS & BETTS Twist Tail 181x4,7 zwart ERIKS Artikelnr: 12156985

Catalogusartikelnr 1: TT-7-30-0-L-EU

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Materiaal
Kwaliteitsklasse: PA 6.6
Kleur: Zwart
Breedte band (mm): 4.7
Bandlengte (mm)
Max. bundeldiameter (mm): 265
Treksterkte (N): 1471
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)