FORMAT Kabelschoen - aansluitstekkers set type 5567
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kabelschoenen/-verbinders-assortiment, 4400-delig
Uitvoering: geïsoleerde ring- en stiftkabelschoenen, stootverbinders en vlaksteekhulzen, kabeldiameter 0,5–6 mm². Levering in kunststof koffer met uitneembare inzetstukken.
Setinhoud:
elk 250 adereindhulzen 4; 6 mm²
elk 500 adereindhulzen 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm²
elk 100 ringkabelschoenen 0,5–1,5 (M4); 0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
elk 100 stiftkabelschoenen 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
elk 100 stootverbinders 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
elk 100 vlaksteekhulzen 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 (6,3 mm); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
FORMAT
Kabelschoen-assortiment 600-delig
ERIKS Artikelnr: 23080531
Catalogusartikelnr 1: 55670005 |
Prijs (Per stuk):
€ 98,74
|
||
FORMAT
Adereindhulzen-/ kabelschoen-assortiment 4400-delig
ERIKS Artikelnr: 12739010
Catalogusartikelnr 1: 55670010 |
Log in om prijzen te zien |