HELLERMANN TYTON Warmte krimpkous assortiment zwart en transparant 385-delig type 5653
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/hellermann_tyton.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:van stralingverbonden polyolefin (PEX), krimppercentage 3:1.
Isolatiemateriaal-klasse volgens VDE 0530, doorslagsterkte volgens ASTM D 2671.van stralingverbonden polyolefin (PEX),
doorslagsterkte volgens ASTM D 2671.
Siliconevrij, koper compatibel, vergaand bestendig tegen UV-licht, oplosmiddelen alsmede zuren en basen. Levering in kunststof koffer.
Toepassing: ideaal voor isoleren, gekleurd kenmerken en als knikbescherming in de elektronica en kabelassemblage.
385-delig. Zwart en transparant, buitenwand zelfdovend (behalve de transparante krimpkousen). De krimpkousen zijn van binnen voorzien met heetsmeltende lijm , beschermen zo tegen vocht en zijn daardoor ideaal voor het gebruik buiten.
Setinhoud:
100 stuks Ø 3,0 mm, lengte 40 mm, wanddikte 1,00 mm
100 stuks Ø 3,0 mm, lengte 50 mm, wanddikte 1,00 mm
60 stuks Ø 6,0 mm, lengte 35 mm, wanddikte 1,10 mm
40 stuks Ø 6,0 mm, lengte 50 mm, wanddikte 1,10 mm
30 stuks Ø 12,0 mm, lengte 65 mm, wanddikte 1,70 mm
45 stuks Ø 12,0 mm, lengte 100 mm, wanddikte 1,70 mm
10 stuks Ø 24,0 mm, lengte 200 mm, wanddikte 2,50 mm