PHILIPS TL-lamp 36W/840 120cm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Watt: 36
Dimbaar: Ja, i.c.m. een dimbaar voorschakelapparaat
Lampvoet (fitting): G13 (T8/TL-D)
Lichtkleur (Kelvin): 4000K - Koel Wit
Kleurcode: 840 - Koel Wit
Kleurweergave (Ra): 80-89
Lichtopbrengst (Lumen): 3350
Gradenbundel (graden): 360
Voorschakelapparaat benodigd: Ja
Lumen Watt Verhouding (Lm/W): 93
Lengte TL-Buis: 120cm
Kenmerk(en) High Luminous Efficacy
Afmetingen:
Lengte (mm): 1200
Diameter (mm): 28
Exacte vorm: T8