BRENNENSTUHL Stekkerdoos inclusief kabel met differentieelstekker
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/brennenstuhl.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Stekkerdoos
Korte beschrijving voor kabelkwaliteiten
H 05 V V-F 3 G1,5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bepaling
H = geharmoniseerde leidingdraad
A = nationaal erkende leidingdraad
2 Nominale spanning V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V
3 Isoleerhulzen
V = PVC
R = natuur- of synthetisch-rubber
S = silicoon-rubber
B = synthetisch-rubber
4 Ommanteling
V = PVC
R = natuur- of synthetisch-rubber
N = neopreen-rubber
J = gevlochten glasvezel
T = gevlochten textiel
Q = polyurethaan
5 Soort leidingdraad
U = ronde, 1-dradige leidingdraad
R = ronde, meerdradige leidingdraad
K = fijndradig voor vaste installatie
F = fijndradig voor beweeglijke leidingdraad
Y = speciale leidingdraad
6 Aantal aders
7 Beschermingsleiding
G = met groen-gele ader
X = zonder groen-gele ader
8 Leidingdraad-doorsnede
Uitvoering: bijzonder robuust model van hoogwaardige, slag- en onbreekbare kunststof met groot, breed oplegvlak. De stopcontacten staan verder uit elkaar, zijn in een praktische 45°-opstelling geplaatst en van een afdichtring voorzien. Verder beschikt het stekkerblok over een verlichte aan-/uitschakelaar en een stabiele beugel voor ophangen of bevestigen.
Toepassing: geschikt voor permanent buitengebruik en op bouwplaatsen.