BRENNENSTUHL Accu-LED-lamp type HL DA 61 M3H2
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Handzaam, robuust en veelzijdig.
6 super heldere SMD LED's vooraan met maximaal 3 uur licht bij volledig opgeladen batterij.
Extra schakelstand voor 1 aparte led-lamp in lampenkop.
Oplaadtijd ongeveer 4 uur.
Volledige rubberen coating.
Voet met ingebouwde magneet, zwenkbaar tot +/- 170°.
Daarnaast zijn twee magneten aan de achterzijde en twee 360° draaibare haak voor flexibel gebruik.
Ingebouwde lithium-ion batterij 3,7 V/2,1 Ah met laadindicator.
Inclusief 100 - 240 V AC, 50/60 Hz en 12 - 24 V lader.
Aan/uit-schakelaar.
In blisterverpakking.
LEDs: 6 SMD + 1 SMD
Lichtstroom: 350 + 80 lm
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtduur: 3 / 7 h
Afmetingen: 25 x 5 x 4 cm