PETZL Hoofdlamp SWIFT® RL PRO
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De oplaadbare SWIFT® RL PRO hoofdlamp is bedoeld voor vaartuigen, klein onderhoud en evenementen en heeft een lichtopbrengst van 900 lumen. Met de REACTIVE LIGHTING® technologie heeft de lamp een sensor die de omgevingshelderheid meet en de lichtsterkte automatisch aanpast aan de behoeften van de gebruiker. Het heeft ook een gedimd rood licht. Alle functies van de intuïtieve SWIFT® RL PRO zijn gemakkelijk toegankelijk via één enkele schakelaar. De vijf-traps laadniveau-aanduiding maakt precieze controle van de resterende lading van de batterij mogelijk. De lamp is compatibel met Petzl helmen en kan ook aan alle andere helmmodellen worden bevestigd met de bevestigingssystemen die als accessoires verkrijgbaar zijn.
Lichtopbrengst: 900 lumen (ANSI FL 1 STANDAARD)
Gewicht: 123 g
Technologie: REACTIEVE LICHTING® of STANDAARD LICHTING
Lichtkegel: gecombineerd of gefocusseerd
Bedieningsopties: Lithium-ion batterij 2350 mAh (meegeleverd)
Oplaadtijd: 6 uur
Certificatie(s): CE
Waterdicht: IPX4 (weerbestendig)
Geleverd met een bevestigingssysteem om de lamp aan de Petzl VERTEX en STRATO helmen te bevestigen.