SUPRABEAM LED hoofdlamplamp serie V
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
LED-hoofdlamp V3 focus
Uitvoering: behuizing van hoogwaardige kunststofcomposiet en dubbelgeanodiseerd aluminium, antraciet, met 4-standen drukschakelaar en goudgecoate contacten. Focusinstelling door uit-/inschuiven van de lampkop. Lichtsterkte instelbaar, met drie modi (boost/dimmer met merkfunctie/SOS-signaal). Verstelbare, afneem- en afwasbare hoofdband . Spatwaterdicht, werktemperatuur –30 °C tot +60 °C. Levering incl. gordeltas en 3 potloodbatterijen AAA/LR03.
Uitvoering: behuizing van hoogwaardige kunststof composiet en dubbel-geanodiseerd aluminium, antraciet, met 4-standen drukschakelaar en goudgecoate contacten. Focusinstelling door uit-/inschuiven van de lampkop, richtbaar 5–60°, lichtbundel tot 210 m, lichtsterkte instelbaar, met drie modi (boost/dimmer met merkfunctie/SOS-signaal). Verstelbare, afneem- en afwasbare hoofdband. Spatwaterdicht, werktemperatuur –30 °C tot +60 °C. Levering incl. gordeltas en 3 potloodbatterijen AAA/LR03.