ProductPage

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Schone (pers)lucht.
  • Culinaire stoom.
  • Steriele en/of technische gassen.
  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Toepassing: Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal: SS316
Geschikt voor type/serie: P-EG
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Sintermetaal
Elementgrootte
Afdichtingen: EPDM
Absoluut: Ja
Maximale gas temperatuur (°C): 210
Goedkeuringen: EC1935
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 03/10 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 03/10 1µm ERIKS Artikelnr: 14161095
 
Prijs (Per stuk):
€ 295,50
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/10 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/10 1µm ERIKS Artikelnr: 14161098
 
Prijs (Per stuk):
€ 307,00
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/20 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/20 1µm ERIKS Artikelnr: 14161101
 
Prijs (Per stuk):
€ 392,50
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/20 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/20 1µm ERIKS Artikelnr: 14161104
 
Prijs (Per stuk):
€ 440,50
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/25 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/25 1µm ERIKS Artikelnr: 14161107
 
Prijs (Per stuk):
€ 486,00
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/25 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/25 1µm ERIKS Artikelnr: 14161110
 
Prijs (Per stuk):
€ 598,00
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161113
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,50
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 10/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 10/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161116
 
Prijs (Per stuk):
€ 832,00
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 15/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 15/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161119
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.050,00
Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 20/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 20/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161122
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.115,00
Toepassing: Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal: SS316
Geschikt voor type/serie: P-EG
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Sintermetaal
Elementgrootte
Afdichtingen: EPDM
Absoluut: Ja
Maximale gas temperatuur (°C): 210
Goedkeuringen: EC1935
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende