ProductPage

Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown DOE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Polypropyleen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Meltblown
Elementgrootte
Element aansluiting: DOE
Nominaal: Ja
Maximale vloeistof temperatuur (°C): 60
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234190
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234199
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234208
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234216
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234191
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234200
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234209
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234217
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234192
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26110 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234201
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Polypropyleen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Meltblown
Elementgrootte
Element aansluiting: DOE
Nominaal: Ja
Maximale vloeistof temperatuur (°C): 60
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende