ProductPage

Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown Code 3

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Polypropyleen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Meltblown
Elementgrootte
Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat)
Nominaal: Ja
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14238737
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238745
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238753
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238761
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14238738
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238746
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 30" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238754
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 40" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238762
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 10" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14238739
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26113 Polypropyleen Meltblown 20" Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14238747
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Polypropyleen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Meltblown
Elementgrootte
Element aansluiting: Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat)
Nominaal: Ja
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende