ProductPage

Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld DOE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Uitvoering
Opties
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Polypropyleen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Gewikkeld
Elementgrootte
Element aansluiting: DOE
Absoluut: Ja
Maximale vloeistof temperatuur (°C): 70
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234224
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234233
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234241
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 1µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234249
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234225
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234234
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 30" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234242
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 40" Element aansluiting: DOE 5µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234250
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 10" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234226
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 Filterkaars Type: 26210 Polypropyleen Gewikkeld 20" Element aansluiting: DOE 10µm Aantal per standaard verpakking: 25 ERIKS Artikelnr: 14234235
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Toepassing: Vloeistoffen
Geschikt voor type/serie
Materiaal: Polypropyleen
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Gewikkeld
Elementgrootte
Element aansluiting: DOE
Absoluut: Ja
Maximale vloeistof temperatuur (°C): 70
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende