ProductPage

Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Materiaal: Polypropyleen
Constructie: Naaldvilt
Zakgrootte
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Nominaal
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 90
Bevestiging zak: PP polysnapring
Filters wissen (50 van 50 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234029
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 3µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 3µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234030
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234031
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234032
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 25µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 25µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234033
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 50µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 50µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234035
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 75µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 75µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234036
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234037
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234038
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26001 Polypropyleen/Naaldvilt PP polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234039
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Materiaal: Polypropyleen
Constructie: Naaldvilt
Zakgrootte
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Nominaal
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 90
Bevestiging zak: PP polysnapring
Filters wissen (50 van 50 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende