ProductPage

Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Materiaal: Polypropyleen
Constructie: Naaldvilt
Zakgrootte: 2 (180x840 mm)
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Nominaal
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 90
Bevestiging zak: Roestvaststaal polysnapring
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454545
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 3µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 3µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454546
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454547
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454548
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 25µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 25µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454549
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 50µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 50µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454550
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 75µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 75µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454551
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454552
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454553
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26002 Polypropyleen/Naaldvilt Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454554
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Materiaal: Polypropyleen
Constructie: Naaldvilt
Zakgrootte: 2 (180x840 mm)
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Nominaal
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 90
Bevestiging zak: Roestvaststaal polysnapring
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)