ProductPage

Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Materiaal: Polypropyleen
Constructie: Monofilament
Zakgrootte: 2 (180x840 mm)
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Absoluut
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 90
Bevestiging zak: Roestvaststaal polysnapring
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 300µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 300µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454555
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 400µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 400µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454556
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 600µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 600µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14454557
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Materiaal: Polypropyleen
Constructie: Monofilament
Zakgrootte: 2 (180x840 mm)
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Absoluut
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 90
Bevestiging zak: Roestvaststaal polysnapring
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)