ProductPage

Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Materiaal: Polyester
Constructie: Naaldvilt
Zakgrootte
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Nominaal
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 100
Bevestiging zak: PE polysnapring
Filters wissen (50 van 50 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 1µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234082
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 3µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 3µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234083
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 5µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234085
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 10µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234086
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 25µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 25µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234087
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 50µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 50µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234088
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 75µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 75µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234089
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234090
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234091
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26011 Polyester/Naaldvilt PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234092
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Materiaal: Polyester
Constructie: Naaldvilt
Zakgrootte
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Nominaal
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 100
Bevestiging zak: PE polysnapring
Filters wissen (50 van 50 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende