ProductPage

Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Materiaal: Nylon
Constructie: Monofilament
Zakgrootte
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Absoluut
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 100
Bevestiging zak: PE polysnapring
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234137
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 125µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 125µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234138
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 150µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234140
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 175µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 175µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234141
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 200µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234142
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 250µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 250µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234143
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 300µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 300µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234144
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 400µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 400µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234145
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 500µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 1 (180x420 mm) 500µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234146
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 Filterzak Type: 26021 Nylon/Monofilament PE polysnapring Zakgrootte: 2 (180x840 mm) 100µm Aantal per standaard verpakking: 50 ERIKS Artikelnr: 14234147
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
Materiaal: Nylon
Constructie: Monofilament
Zakgrootte
Perforatie filterzak (µm)
Absoluut/nominaal: Absoluut
Geschikt voor type/serie
Maximale vloeistof temperatuur: 100
Bevestiging zak: PE polysnapring
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende