Overige niet agressieve gassen type I, II en III (EN-437).
Gasverbruiker toestellen, gasreduceerstraten en gasovens.
Technische informatie
Compact gasfilter van gegoten aluminium legering voor gasleidingen volgens DIN 3386.
Deze gasfilters beschikken over een polypropyleen mesh filter cartridge, die eenvoudig afwasbaar is, met voldoende opslagcapaciteit van stof en onzuiverheden groter of gelijk aan 50µm.
Dit voorkomt vervuiling en onregelmatig branden van uw verbruikers en helpt de levensduur van de aangesloten gasapparaten te verlengen en het onderhoud te verminderen.
Filtratieklasse G4 volgens EN 779.
Binnendraad aansluitingen volgens ISO 7-1.
Montage in horizontale en vertikale pijpleidingen, bij voorkeur met de deksel naar boven om eenvoudig te kunnen reinigen.
Goedkeuring
EG typegoedkeuringscertificaat volgensEG-richtlijn 97/23/EC, normen EN-13611, EN-549 en EN-437.