ProductPage

AIRPEL Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.
  • Algemene industrie.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) AIRPEL Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11318881
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.160,25
Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) AIRPEL Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10058834
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.488,35
Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) AIRPEL Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058836
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.717,85
Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) AIRPEL Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10058835
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.498,60
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)