ProductPage

ARI Y-filter Serie: 23.050 Nodulair gietijzer Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
  • Met perforatie 0,25 mm geschikt voor stoomtoepassingen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Perforatiemaat (mm): 1.6
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Y-filter Serie: 23.050 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.6mm PN16 Flens DN100 ARI Y-filter Serie: 23.050 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.6mm PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13278611
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.555,50
Y-filter Serie: 23.050 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.6mm PN16 Flens DN125 ARI Y-filter Serie: 23.050 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.6mm PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13383534
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Perforatiemaat (mm): 1.6
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)