ProductPage

ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Verticale leidingen met dalende stroming.
  • Max. verschildruk 1 bar.
  • Geschikt voor zuig- en persleidingen.
  • Met perforatie 0,25 mm geschikt voor stoomtoepassingen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Perforatiemaat (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN15 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11811954

Catalogusartikelnr 1: EC010460015A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 811,33
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN20 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11811955

Catalogusartikelnr 1: EC010460020A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 980,05
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN25 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11811956

Catalogusartikelnr 1: EC010460025A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.133,90
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN32 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11811957

Catalogusartikelnr 1: EC010460032A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.330,25
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN40 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11811958

Catalogusartikelnr 1: EC010460040A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.643,90
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN50 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11811959

Catalogusartikelnr 1: EC010460050A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.881,05
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.25mm PN40 Flens DN65 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.25mm PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11811960

Catalogusartikelnr 1: EC010460065A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.910,40
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.25mm PN40 Flens DN80 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.25mm PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11811961

Catalogusartikelnr 1: EC010460080A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.358,35
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.6mm PN40 Flens DN100 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.6mm PN40 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11811962

Catalogusartikelnr 1: EC010460100A456

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.296,75
Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.6mm PN40 Flens DN125 ARI Y-filter Type: 1046 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1.6mm PN40 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11811963
 
Prijs (Per stuk):
€ 8.542,50
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Perforatiemaat (mm)
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende