ProductPage

CONACO Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) Class 800

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: Class 800
Perforatiemaat (mm): 0.8
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) CONACO Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13383606
 
Prijs (Per stuk):
€ 486,00
Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) CONACO Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13035260
 
Prijs (Per stuk):
€ 667,80
Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 1" (25) CONACO Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13383607
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.023,00
Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) CONACO Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) ASTM A182 F316 0.8mm Class 800 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13383608
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.096,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: Class 800
Perforatiemaat (mm): 0.8
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)