ProductPage

CONACO Y-filter Type: 1150 Staal Soklas Class 800

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 800
Perforatiemaat (mm): 0.8
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Y-filter Type: 1150 Staal ASTM A105N 0.8mm Class 800 Soklas 1/2" (15) CONACO Y-filter Type: 1150 Staal ASTM A105N 0.8mm Class 800 Soklas 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13383596
 
Prijs (Per stuk):
€ 180,00
Y-filter Type: 1150 Staal ASTM A105N 0.8mm Class 800 Soklas 3/4" (20) CONACO Y-filter Type: 1150 Staal ASTM A105N 0.8mm Class 800 Soklas 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13383597
 
Prijs (Per stuk):
€ 232,50
Y-filter Type: 1150 Staal ASTM A105N 0.8mm Class 800 Soklas 1" (25) CONACO Y-filter Type: 1150 Staal ASTM A105N 0.8mm Class 800 Soklas 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13383598
 
Prijs (Per stuk):
€ 332,50
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 800
Perforatiemaat (mm): 0.8
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)