MAKITA Slagschroevendraaier DTD154ZJ LXT 18V
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor lichte en zware verbindingen (M4 - M14)
Perfect afgestemd op teks- of zelfborende schroeven
Opvallend compact: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken
Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken
Tevens uitstekende gebruikersvriendelijkheid door zijn lage gewicht
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant Vorm E
Bout/schroef 4.6 metrisch: 5 - 20 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 3,5 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 3,5 - 12 mm
Max. koppel (stand 1): 20 Nm
Max. koppel (stand 2): 50 Nm
Max. koppel (stand 3): 175 Nm
Toerental onbelast (stand 3): 0 – 3600