BOSCH Universele schaar type GUS 10,8 V-LI
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen (tot 11 mm) Bv. PVC, tapijt, karton, leder, stoffen
- Extreem krachtig: snijcapaciteit tot 300m (PVC 4 mm) per acculading (2,0 Ah)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading
- Snelle vooruitgang d.m.v. perfect afgeteld toerental op zacht en flexibel materiaal
- Perfecte snijprestaties d.m.v. zelf-slijpende messen AutoSharp
- Praktische batterij-indicator geeft te allen tijde de nog beschikbare energie reserves op
BOSCH
Accu universele schaar GUS 12V-300 - 2x2,0Ah
ERIKS Artikelnr: 12406365
Catalogusartikelnr 1: 0 601 9B2 904 Catalogusartikelnr. 2: 06019B2904 |
Prijs (Per stuk):
€ 267,87
|
||
BOSCH
Accu universele schaar GUS 12V-300 - zonder accu / lader
ERIKS Artikelnr: 12734724
Catalogusartikelnr 1: 0 601 9B2 905 Catalogusartikelnr. 2: 06019B2905 |
Prijs (Per stuk):
€ 153,55
|