MAKITA Accu niet- & nagelmachines
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Bijzondere kenmerken
Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
Geschikt voor standaard nieten van 10mm breed (Arrow type T50, Rapid type 140).
In vier stappen instelbaar voetje laat toe de indrijfdiepte te regelen om de nieten volledig te verzinken dan wel isolatiepapier en dergelijke niet te beschadigen.
Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
Rubberbekleding van het machinehuis voorkomt krassen op het werkstuk bij neerleggen van het nietpistool.
Afgeveerde batterijophanging voor een betere schokbestendigheid.
Handig doorkijk-venster op de nietvoorraad voorkomt leeg nieten.
Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Standaard meegeleverd
MAKPAC II opbergkoffer
2x Li-ion accu BL1850
Snellader DC18RC
Beschermkapje voor accu
Veiligheidsbril
Technische kernmerken
Batterijchemie: Li-ion
Nominale accuspanning: 18V
Batterijcapaciteit: 5,0Ah
Gemiddelde oplaadtijd: 45min
Aantal bijgeleverde accu's: 2
Doorsnede niet: 0,6 x 1,2mm
Rugbreedte niet: 10,5mm
Lengte niet: 10-22mm
Ladercapaciteit: 98stuks
Triax. vibratiewaarde (ah): 4m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA): 79dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 251 x 91 x 212mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003): 2,4kg