METABO Hamerboor SDS-plus
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt. Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren. Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren. Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening. Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid. Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet.
Werklengte 950 mm
Totale lengte 1000 mm
METABO
SDS-plus hamerboor ø 12x950
ERIKS Artikelnr: 23921537
Catalogusartikelnr 1: 631797000 |
Prijs (Per stuk):
€ 73,38
|
||
METABO
SDS-plus hamerboor ø 14x950
ERIKS Artikelnr: 23921540
Catalogusartikelnr 1: 631802000 |
Prijs (Per stuk):
€ 82,55
|
||
METABO
SDS-plus hamerboor ø 16x950
ERIKS Artikelnr: 23921543
Catalogusartikelnr 1: 631805000 |
Prijs (Per stuk):
€ 82,55
|