FORMAT SDS slagboorkroon type 1271
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: Stabiele boorkroon-dozenverzinker-set met SDS-plus- of 6-kant-opnameschacht en gehard stalen behuizing met M16 binnendraad. De optimale concentriciteit zorgt voor schone gaten, de slijtvrije hardmetalen tanden voor maximale stabiliteit. Hoogwaardig groef-gesoldeerd met lange levensduur ook in harde materialen. Levering incl.Levering incl. verwisselbare centreerboor. Max. boordiepte 50 mm.
Toepassing: Voor beton, steen, metselwerk, klinkers, baksteen, lichte bouwstoffen enz.
Opmerking: Bijpassende opnameschacht en centreerboor (bestelnr. 1274).
FORMAT
Slagboorkroon SDS- 68mm
ERIKS Artikelnr: 23410237
Catalogusartikelnr 1: 12710651 |
Prijs (Per stuk):
€ 79,79
|
||
FORMAT
Slagboorkroon SDS- 80mm
ERIKS Artikelnr: 23410239
Catalogusartikelnr 1: 12710801 |
Prijs (Per stuk):
€ 90,58
|