BOSCH Onderdelen voor slijpmachines
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/bosch.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De praktische en universele stofafzuiging voor grote boordiameters
- Voor een schoon resultaat: minder reinigingswerk achteraf
- Eenvoudige bediening: aansluiten aan een stofzuiger is voldoende
- Geen montage aan de machine vereist – geen bijkomend gewicht aan de machine
- Geschikt ook voor holle boorkronen tot 68 mm diameter (voor grotere diameters: GDE 162 Professional)
- Onafhankelijk van het toestel: functioneert met alle borende machines
- Perfect afgestemd op het Bosch Click & Clean systeem (directe zuigeraansluiting mogelijk)
- Ook voor de afzuiging bij natte boringen heel goed geschikt
- Geschikt voor rechts- en linkshandigen
alle borende machines, bv. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV
![]() |
BOSCH
Bosch beschermkap 125mm
ERIKS Artikelnr: 11934393
Catalogusartikelnr 1: 1 605 510 365 Catalogusartikelnr. 2: 1605510365 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,80
|
|
![]() |
BOSCH
Beschermkap 1 609 B00 041
ERIKS Artikelnr: 14336106
|
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
BOSCH
Beschermkap 230 2 605 510 298
ERIKS Artikelnr: 14253010
|
Log in om prijzen te zien |