METABO Haakse slijpers
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Maximale productiviteit: haakse slijper van 1.700 Watt, d.w.z. met het vermogen van een grote en het handzame van een kleine slijper, voor industriële toepassingen, om nog sneller te werken
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 125 mm
Opgenomen vermogen: 1700 W
Afgegeven vermogen: 1040 W
Nullasttoerental: 11000 /min
Toerental bij belasting: 11000 /min
Koppel: 3.7 Nm
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
Kabellengte: 4 m
METABO
Haakse slijper W 9-115 Quick
ERIKS Artikelnr: 12611893
Catalogusartikelnr 1: 600371000 |
Prijs (Per stuk):
€ 143,55
|
||
METABO
Haakse slijper WEPF 9-125 Quick
ERIKS Artikelnr: 12641851
Catalogusartikelnr 1: 613069000 |
Prijs (Per stuk):
€ 329,67
|
||
METABO
Haakse slijper WEVF 10-125 Quick INOX
ERIKS Artikelnr: 12747927
Catalogusartikelnr 1: 613080000 |
Prijs (Per stuk):
€ 365,31
|
||
METABO
Haakse slijper WEV 1500-125 RT
ERIKS Artikelnr: 13175219
Catalogusartikelnr 1: 601243000 |
Prijs (Per stuk):
€ 197,01
|
||
METABO
Haakse slijper WEV 1500-125 Quick RT
ERIKS Artikelnr: 13175220
Catalogusartikelnr 1: 601243500 |
Prijs (Per stuk):
€ 206,91
|
||
METABO
Haakse slijper WE 1500-150 RT
ERIKS Artikelnr: 13175218
Catalogusartikelnr 1: 601242000 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
METABO
Haakse slijper WE 1500-125 RT
ERIKS Artikelnr: 13175216
Catalogusartikelnr 1: 601241000 |
Prijs (Per stuk):
€ 187,11
|
||
METABO
Haakse slijper WEV 15-125 Quick
ERIKS Artikelnr: 12613645
Catalogusartikelnr 1: 600468000 |
Prijs (Per stuk):
€ 241,56
|
||
METABO
Haakse slijper WEV 15-125 Quick HT
ERIKS Artikelnr: 12613649
Catalogusartikelnr 1: 600562000 |
Prijs (Per stuk):
€ 258,39
|
||
METABO
Haakse slijper WEPBF 15-150 Quick
ERIKS Artikelnr: 12747923
Catalogusartikelnr 1: 613085000 |
Prijs (Per stuk):
€ 396,00
|