MAKITA Decoupeerzagen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Compacte maar krachtige wipzaag met beugelgreep, speciaal ontworpen voor een gemakkelijk gebruik met één hand en voor comfortabel zagen langs de onderkant van het werkstuk.
- Behuizing met aluminium basis zorgt voor een stabiele verbinding met de voetplaat.
- Uitstekende zichtbaarheid van de zaaglijn door de compacte constructie: de snede van het zaagblad ligt op slechts 10mm van de voorkant van de machinebehuizing.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn en van de zaagas-afdichting, ook bij omgekeerd gebruik.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in kunststof koffer.
MAKITA
Decoupeerzaag 720W
ERIKS Artikelnr: 12569351
Catalogusartikelnr 1: 4350FCTJ |
Prijs (Per stuk):
€ 199,00
|
||
MAKITA
Decoupeerzaag 4351FCTJ
ERIKS Artikelnr: 12569352
Catalogusartikelnr 1: 4351FCTJ |
Prijs (Per stuk):
€ 199,00
|
||
MAKITA
Makita 4329k decoupeerzaag variabel pendel
ERIKS Artikelnr: 23573243
Catalogusartikelnr 1: 4329K |
Prijs (Per stuk):
€ 99,00
|