GEDORE Bougiedopsleutel met magneet type 50 MH-59 MH
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- met twee magneten
- voor lastig te bereiken bougies, te gebruiken met hulpstukken 3/8" resp. 1/2" vierkantaandrijving of Ø 8 mm wringstaaf
- met sterke minimagneten aan de binnenzijde die de bougie betrouwbaar in de dopsleutel houden
- de vrije opnameruimte in de dop biedt ruim voldoende plaats aan de bougie en vergemakkelijkt het aanbrengen van de dopsleutel, met name waar de toegankelijkheid beperkt is
- geen contact tussen de sleutel en het keramisch materiaal van de bougie
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen gepolijst
GEDORE
Bougiedopsleutel met magneet 1/2" Sleutelwijdte 16mm
ERIKS Artikelnr: 12055988
Catalogusartikelnr 1: 6363470 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,97
Verpakking per 5 stuk
|
||
GEDORE
Bougiedopsleutel met magneet 3/8" Sleutelwijdte 20,8mm
ERIKS Artikelnr: 12055995
Catalogusartikelnr 1: 6361500 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,48
Verpakking per 5 stuk
|