FACOM Verstelbare oliefiltersleutels type no. U.46
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
U46
-Bandsleutel voor personenauto`s.
Max. lengte.: 260 mm (voor filters met een diam. van: 65 --> 105 mm).
U46PL
-Bandsleutel voor vrachtwagens en landbouwwerktuigen.
Voor filters met een diam. van: 105 --> 145 mm.
Max. lengte.: 300 mm.
Reserveband U.46APL2 voor oliefiltersleutel.
FACOM
U.46 - Verstelbare oliefiltersleutel autos
ERIKS Artikelnr: 23443981
Catalogusartikelnr 1: U.46 |
Prijs (Per stuk):
€ 63,00
|
||
FACOM
U.46PL - Verstelbare oliefiltersleutel 105-145mm vrachtwagens
ERIKS Artikelnr: 23443983
Catalogusartikelnr 1: U.46PL |
Prijs (Per stuk):
€ 71,72
|