ProductPage

FORMAT Groefbeitel/Splijtbeitel type 6856

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:Van achtkantig chroom-vanadium luchtgehard staal. Met veredelde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplinteren bijna uitgesloten. Snijkant en schacht gehard, ontlaten en gelakt.

Aanwijzing: naslijpen zonder naharden van de snijkant door eenvoudig naslijpen meerdere keren mogelijk.



Voor het doorslaan van afscheidingen tussen geboorde gaten.

Type: Steenbeitels
Lengte (mm): 150
Beitelbreedte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Splijtbeitel 8-kant 2mm FORMAT Splijtbeitel 8-kant 2mm ERIKS Artikelnr: 23076723

Catalogusartikelnr 1: 68560002

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,48
Splijtbeitel 8-kant 3mm FORMAT Splijtbeitel 8-kant 3mm ERIKS Artikelnr: 23076724

Catalogusartikelnr 1: 68560003

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,48
Type: Steenbeitels
Lengte (mm): 150
Beitelbreedte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)