GEDORE Voegbeitel vlak-ovaal type 103
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gedore.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- met breed blad voor het maken van voegen in de wand, stukadoorswerk, tegelzetwerk, enz.
- luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMov7
- over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- slagkoppen inductief ontlaten
![]() |
GEDORE
Voegbeitel 50 mm
ERIKS Artikelnr: 23077071
Catalogusartikelnr 1: 8723420 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,65
Verpakking per 5 stuk
|
|
![]() |
GEDORE
Voegbeitel 80 mm
ERIKS Artikelnr: 23077073
Catalogusartikelnr 1: 8723690 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,63
|