ProductPage

CAT Bit RVS 89mm voor inbusschroeven

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Autoclaveerbaar: 134°C bij 2 bar

Aansluitmaat: 1/4
Maat (mm): 4
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Lengte (mm): 89
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Inbusbit RVS 4mm lengte 89mm CAT Inbusbit RVS 4mm lengte 89mm ERIKS Artikelnr: 12732882

Catalogusartikelnr 1: 027-2440-10

 
Prijs (Per stuk):
€ 37,93
Aansluitmaat: 1/4
Maat (mm): 4
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Lengte (mm): 89
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)