ProductPage

WERA Bit-grootverpakking voor kruiskopschroeven Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 type 6477

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: DIN 3126 C 6,3.

Toepassing: taaiharde uitvoering, bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal.

Aandraaivoorziening: Philips
Aansluitmaat: 1/4
Grootte bit: PH2
Totale lengte (mm): 25
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Bit 1/4" DIN3126E6,3 PH2x25mm pak voor 100st. WERA Bit 1/4" DIN3126E6,3 PH2x25mm pak voor 100st. ERIKS Artikelnr: 12521659

Catalogusartikelnr 1: 64771010

 
Prijs (Per set):
€ 36,51
Aandraaivoorziening: Philips
Aansluitmaat: 1/4
Grootte bit: PH2
Totale lengte (mm): 25
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)