ProductPage

FACOM Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven no. EXRP.1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Torx Plus® Tamper Resistant specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.

Aansluitmaat: 1/4
Grootte (TX)
Totale lengte (mm): 25
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Bit voor torxschroeven - EXRP.110 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 10 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.110 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 10 ERIKS Artikelnr: 23449633

Catalogusartikelnr 1: EXRP.110

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Bit voor torxschroeven - EXRP.115 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 15 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.115 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 15 ERIKS Artikelnr: 23449634

Catalogusartikelnr 1: EXRP.115

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,41
Verpakking per 10 stuk
Bit voor torxschroeven - EXRP.120 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 20 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.120 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 20 ERIKS Artikelnr: 23449635

Catalogusartikelnr 1: EXRP.120

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,41
Verpakking per 10 stuk
Bit voor torxschroeven - EXRP.125 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 25 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.125 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 25 ERIKS Artikelnr: 23449636

Catalogusartikelnr 1: EXRP.125

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,41
Verpakking per 10 stuk
Bit voor torxschroeven - EXRP.127 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 27 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.127 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 27 ERIKS Artikelnr: 23449637

Catalogusartikelnr 1: EXRP.127

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Bit voor torxschroeven - EXRP.130 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 30 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.130 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 30 ERIKS Artikelnr: 23449638

Catalogusartikelnr 1: EXRP.130

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,41
Verpakking per 10 stuk
Bit voor torxschroeven - EXRP.140 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 40 FACOM Bit voor torxschroeven - EXRP.140 - Bit 1/4" L25mm voor tamper resistant TORX schroeven IPR 40 ERIKS Artikelnr: 23449639

Catalogusartikelnr 1: EXRP.140

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Aansluitmaat: 1/4
Grootte (TX)
Totale lengte (mm): 25
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)